Rolă de echipament DAYTON 2MPR8 13 200 lb. Fix | AC2THB

DAYTON 2MPR8 Echipament Rol 13 200 lb. Fix

În stoc
Articol: AC2THB Model: 2MPR8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€306.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEchipament Roller
Capacitate de încărcare13,200 lb.
Numărul de role6
Inălțime totală4.125 "
Lungime totală10.25 "
Lățimea totală9"
Rola Dia.3.5 "
Lungimea rolei3-1/4 "
Tip roleRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.925
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Tip rolePreț
DAYTON 21D020 Rolă de echipament 2000 lb. Rigid | AB6EWN 21D0202000 lb.3.187 "8"3.625 "11 / 16 "Rigid€202.23
DAYTON 21D021 Rolă de echipament 8000 lb pivotantă 10-1/2 inch | AB6EWP 21D0218000 lb.4.75 "10.5 "5.75 "15 / 16 "Pivotant€1,022.56
DAYTON 21D022 Echipament Rolă 15000 Lb. Rotativ 5 in | AB6EWQ 21D02215,000 lb.5"10.5 "5.75 "15 / 16 "Pivotant€560.90
DAYTON 21D023 Rolă pentru echipament 30000 lb pivotant 4-3/4 in | AB6EWR 21D02330,000 lb.4.75 "12.75 "6.5 "1.187 "Pivotant€477.74
Rolă de echipament DAYTON 2MPR4 2200 lb. Fix | AC2TGX 2MPR42200 lb.4.75 "13 "8.75 "4"Rigid€149.07
Rolă de echipament DAYTON 2MPR5 4400 lb. Fix | AC2TGY 2MPR54400 lb.4.75 "13 "8.75 "4"Rigid€235.26
Rolă de echipament DAYTON 2MPR6 5500 lb. Fix | AC2TGZ 2MPR65500 lb.4.125 "8.25 "4"3.5 "Rigid€164.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MPR8 Echipament Rol 13 200 lb. Fix
€306.99 /unitate