Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă de echipament DAYTON 2MPR6 5500 lb. Fix | AC2TGZ

DAYTON 2MPR6 Rolă de echipament 5500 lb. Fix

În stoc
Articol: AC2TGZ Model: 2MPR6
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
€164.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEchipament Roller
Capacitate de încărcare5500 lb.
Numărul de role2
Inălțime totală4.125 "
Lungime totală8.25 "
Lățimea totală4"
Rola Dia.3.5 "
Lungimea rolei3-1/2 "
Tip roleRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8375
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Tip rolePreț
DAYTON 21D020 Rolă de echipament 2000 lb. Rigid | AB6EWN 21D0202000 lb.3.187 "8"3.625 "11 / 16 "Rigid€202.23
DAYTON 21D021 Rolă de echipament 8000 lb pivotantă 10-1/2 inch | AB6EWP 21D0218000 lb.4.75 "10.5 "5.75 "15 / 16 "Pivotant€1,022.56
DAYTON 21D022 Echipament Rolă 15000 Lb. Rotativ 5 in | AB6EWQ 21D02215,000 lb.5"10.5 "5.75 "15 / 16 "Pivotant€560.90
DAYTON 21D023 Rolă pentru echipament 30000 lb pivotant 4-3/4 in | AB6EWR 21D02330,000 lb.4.75 "12.75 "6.5 "1.187 "Pivotant€477.74
Rolă de echipament DAYTON 2MPR4 2200 lb. Fix | AC2TGX 2MPR42200 lb.4.75 "13 "8.75 "4"Rigid€149.07
Rolă de echipament DAYTON 2MPR5 4400 lb. Fix | AC2TGY 2MPR54400 lb.4.75 "13 "8.75 "4"Rigid€235.26
Rolă de echipament DAYTON 2MPR7 6600 lb. Fix | AC2THA 2MPR76600 lb.4.75 "13 "12 "3.5 "Rigid€212.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MPR6 Rolă de echipament 5500 lb. Fix
€164.16 /unitate