Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS FT-110 173935-C Senzor debit turbină 6.6 Gpm Max | AA8WUF 1AMB1

GEMS SENSORS FT-110 173935-C Turbină cu senzor de debit 6.6 Gpm Max

În stoc
Element: AA8WUF Model: FT-110 173935-CCrucea Ref: 1AMB1
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
€346.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de debit
Acuratete+/- 3%
Presiune de explozie2500 psi
Lungime cablu3ft
Tipul circuituluiNPN
Dimensiunea conexiunii3/8 MNPT
Gama de debit0.26-6.6 gpm
Ecartament / Conductor# 22 AWG
Înălţime1.25 "
Material carcasăNailon 12
Putere de intrare5 până la 24 VDC @ 8mA
Lungime2.156 "
Max. Viscozitate32 la 81 SSU
Max. Voltaj24
Presiune de funcționare200 psi
Temp. De funcționare Gamă212 F
Pulsuri pe galon3800
Filtrare recomandată (microni)24
Repetabilitate+/- 0.5%
TipTurbină
Materiale umedeNylon, PTFE / Grafit
Lăţime45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9026104000
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Frecvența de ieșire (Hz) (33 până la 500)
    • Impulsuri pe litru (1000)

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcuratetePresiune de explozieMax. ViscozitatePresiune de funcționareTemp. De funcționare GamăMateriale umedeLăţimePreț
GEMS SENSORS 19H256 Turbină cu senzor de debit 65 Gpm Max | AA8PNU 19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32 la 70 SSU350 PSI-4 grade F până la 212 grade FNylon, PTFE / Grafit5 / 8 "€299.16
GEMS SENSORS FT-110 173931 Senzor debit turbină 1.3 Gpm Max | AA8WQH 1ALZ1 FT-110 1739312.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€332.22
GEMS SENSORS FT-110 173932 Senzor debit turbină 2.7 Gpm Max | AA8WQJ 1ALZ2 FT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€321.90
GEMS SENSORS FT-110 173933 Senzor debit turbină 2 Gpm Max | AA8WQK 1ALZ3 FT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€320.11
GEMS SENSORS FT-110 173934 Senzor debit turbină 4 Gpm Max | AA8WQL 1ALZ4 FT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€335.56
GEMS SENSORS FT-110 173935 Senzor debit turbină 6.6 Gpm Max | AA8WQM 1ALZ5 FT-110 1739352.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€334.25
GEMS SENSORS FT-110 173931-C Senzor debit turbină 1.3 Gpm Max | AA8WQN 1ALZ6 FT-110 173931-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 la 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Grafit45 / 64 "€358.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS FT-110 173935-C Turbină cu senzor de debit 6.6 Gpm Max
€346.86 /unitate