Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS RFO 194761 Rotor de monitorizare a debitului 30 Gpm Max | AA8WUZ 1AMD3

GEMS SENSORS RFO 194761 Rotor de monitorizare a debitului 30 Gpm Max

În stoc
Articol: AA8WUZ Model: RFO 194761Crucea Ref: 1AMD3
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
€617.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMonitorul debitului
Acuratete+/- 10%
Dimensiunea conexiunii3/4 FNPT
MontajAlamă
Gama de debit5-30 gpm
GPM max.30
Înălţime2 13 / 32 "
Material carcasăAlamă
Lungime2.95 "
Presiune maximă200 la 70F, 100 la 212F
Max. Temp.212 F
Max. ViscozitateSSU
Max. Voltaj24
O-RingViton
Pulsuri pe galon366
TipRotor, ieșire pulsată
Lăţime3 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.AcurateteDimensiunea conexiuniiLăţimeGama de debitÎnălţimeMaterial carcasăLungimePreț
GEMS SENSORS RFO 155421 Rotor de monitorizare a debitului 5 Gpm Max | AA8WUN 1AMB8 RFO 155421180 F+/- 7%1/4 FNPT3 1 / 16 "0.5-5 gpm2.375 "Polipropilenă2.375 "€332.77
GEMS SENSORS RFO 155481 Rotor de monitorizare a debitului 20 Gpm Max | AA8WUP 1AMB9 RFO 155481180 F+/- 15%1/2 FNPT3 1 / 16 "4-20 gpm2.375 "Polipropilenă2.375 "€334.99
GEMS SENSORS RFO 156261 Rotor de monitorizare a debitului 5 Gpm Max | AA8WUX 1AMD1 RFO 156261212 F+/- 7%1/4 FNPT3"0.5-5 gpm2.375 "Alamă2 21 / 64 "€602.63
GEMS SENSORS RFO 156262 Rotor de monitorizare a debitului 20 Gpm Max | AA8WUY 1AMD2 RFO 156262212 F+/- 15%1/2 FNPT3"4-20 gpm2.375 "Alamă2 21 / 64 "€601.62
GEMS SENSORS RFO 194762 Rotor de monitorizare a debitului 60 Gpm Max | AA8WVA 1AMD4 RFO 194762212 F+/- 15%1 FNPT3 15 / 16 "8-60 gpm2 13 / 32 "Alamă2.95 "€632.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS RFO 194761 Rotor de monitorizare a debitului 30 Gpm Max
€617.60 /unitate