CABLUL GENERAL C0561A.41.10 Cablu tavă 18 AWg 3 conductoare 16/30 | AA8NUZ 19G435

GENERAL CABLE C0561A.41.10 Cablu tavă 18 AWg 3 conductoare 16/30

În stoc
Element: AA8NUZ Model: C0561A.41.10Crucea Ref: 19G435

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,071.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablul tăvii
Tip cabluProtejat
capacitanță33.5 pF / ft
CuloriGri
Dimensiunea conductorului18AWG
Tipul conductoruluiCupru eșuat, perechi răsucite
Material de fațăConductorii
IzolațiePVC de calitate premium, cu coduri de culoare
Materialul izolatorPVC de calitate premium, cu coduri de culoare
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime1000ft
Articolul NEC725
Diametrul exterior nominal.0.403 "
Număr de conductori6
Ecranat / NeecranatProtejat
ecranare100% aluminiu / poliester, 25% suprapunere; Sârmă de scurgere din cupru cositorit
Material de ecranareFolie
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000
toronare16/30
Temp. Gamă-4 221 a
Test de flacără în tavă verticalăRespectă UL 70,000 BTU
Voltaj300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)26.2
Lungimea navei (cm)26.99
Lățimea navei (cm)26.99
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelecranareTip cabluDimensiunea conductoruluiLungimea bobinei / bobinei (ft)toronareTipul conductoruluiLungimeDiametrul exterior nominal.Preț
CABLUL GENERAL C0436A.41.10 Cablu tavă 18 AWg 3 conductoare 16/30 | AA8NUQ 19G424 C0436A.41.10-Unshielded18AWG100016/30Cupru eșuat1000ft0.237 "€1,397.44
CABLUL GENERAL C0437A.18.10 Cablu tavă 16 AWg 2 conductoare 19/.0117 | AA8NUR 19G425 C0437A.18.10-Unshielded16AWG50019 / .0117Cupru eșuat500ft0.243 "€681.46
CABLUL GENERAL C0437A.41.10 Cablu tavă 16 AWg 2 conductoare 19/.0117 | AA8NUT 19G426 C0437A.41.10-Unshielded16AWG100019 / .0117Cupru eșuat1000ft0.243 "€1,429.77
CABLUL GENERAL C0439A.41.10 Cablu tavă 14 AWg 2 conductoare 19/.0147 | AA8NUU 19G427 C0439A.41.10-Unshielded14AWG100019 / .0147Cupru eșuat1000ft0.288 "€2,199.40
CABLUL GENERAL C0560A.41.10 Cablu tavă 18 AWg 4 conductoare 16/30 | AA8NUY 19G434 C0560A.41.10100% aluminiu / poliester, 25% suprapunere; Sârmă de scurgere din cupru cositoritProtejat18AWG100016/30Cupru eșuat, perechi răsucite1000ft0.314 "€2,008.36
CABLUL GENERAL C0562A.41.10 Cablu tavă 18 AWg 4 conductoare 16/30 | AA8NVA 19G436 C0562A.41.10100% aluminiu / poliester, 25% suprapunere; Sârmă de scurgere din cupru cositoritProtejat18AWG100016/30Cupru eșuat, perechi răsucite1000ft0.44 "€3,877.42
CABLUL GENERAL C0584A.41.10 Cablu tavă 18 AWg 2 conductoare 16/30 | AA8NVC 19G438 C0584A.41.10Perechile sunt ecranate 100% individual cu aluminiu / poliester, cu folie orientată în interior; Sârmă de scurgere din cupru cositorit eșuat fiecare perecheProtejat18AWG100016/30Cupru eșuat, perechi răsucite1000ft0.38 "€2,649.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL CABLE C0561A.41.10 Cablu tavă 18 AWg 3 conductoare 16/30
€3,071.27 /unitate