CABLUL GENERAL W2131673E Cablu Cat 5e Plenum ecranat gri 1000 de picioare | AD7DHH 4DNV7

GENERAL CABLE W2131673E Cablu Cat 5e Plenum ecranat gri 1000 de picioare

În stoc
Element: AD7DHH Model: W2131673ECrucea Ref: 4DNV7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,175.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pereche răsucite
Raza de indoire1"
Lungime cablu1000ft
Tipul categoriei5E
Dimensiunea conductorului24AWG
Frecvență100 MHz
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC ignifug cu emisii reduse de fum
Lungime1000ft
Temperatură scăzută Evaluare (grade C)0 Pentru instalare, -10 pentru funcționare
Număr de perechi de conductori4
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 75 grade C
În afara Dia.0.225 "
Tip pachetBobina
ambalajeBobina
Forța de tragere25 lb.
Ecranat / NeecranatProtejat
StandardANSI/TIA/EIA 568B(CAT 5e), ANSI/ICEA S-90-661(CAT 5e), NEC/CEC TIP CMR PENTRU NON-PLENAȘI ȘI CMP PENTRU PLENUM
Tipuri ULPlen, protejat
Dimensiunea firului24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.83
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea jacheteiMaterialul sacouluiPreț
CABLUL GENERAL W2131611E Cablu Plenum ecranat Cat 5e 24awg Albastru | AB2MEE 1MUH2 W2131611EAlbastruPVC ignifug Flexguard(R) cu emisii reduse de fum€1,175.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL CABLE W2131673E Cablu Cat 5e Plenum ecranat gri 1000 de picioare
€1,175.27 /unitate