CABLUL GENERAL W2131611E Cablu Plenum ecranat Cat 5e 24awg Albastru | AB2MEE 1MUH2

GENERAL CABLE W2131611E Cablu Plenum ecranat Cat 5e 24awg Albastru

În stoc
Element: AB2MEE Model: W2131611ECrucea Ref: 1MUH2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,175.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pereche răsucite
Raza de indoire1"
Lungime cablu1000ft
Tipul categoriei5E
Dimensiunea conductorului24AWG
Frecvență100 MHz
Culoarea jacheteiAlbastru
Materialul sacouluiPVC ignifug Flexguard(R) cu emisii reduse de fum
Lungime1000ft
Temperatură scăzută Evaluare (grade C)0 Pentru instalare, -10 pentru funcționare
Număr de perechi de conductori4
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 75 grade C
În afara Dia.0.225 "
Tip pachetBobina
ambalajeBobina
Forța de tragere25 lb.
Ecranat / NeecranatProtejat
StandardUL și cUL de tip CMP, ANSI / TIA / EIA 568B, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1
Tipuri ULPlen, protejat
Dimensiunea firului24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.65
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea jacheteiMaterialul sacouluiPreț
CABLUL GENERAL W2131673E Cablu Cat 5e Plenum ecranat gri 1000 de picioare | AD7DHH 4DNV7 W2131673EGriPVC ignifug cu emisii reduse de fum€1,175.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL CABLE W2131611E Cablu Plenum ecranat Cat 5e 24awg Albastru
€1,175.27 /unitate