Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC CL07A311MU Contactor Iec 480vac 3p 62a | AE9KCM 6KCF2

GENERAL ELECTRIC CL07A311MU Contactor Iec 480vac 3p 62a

În stoc
Articol: AE9KCM Model: CL07A311MUCrucea Ref: 6KCF2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€228.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Formular de contact auxiliar1NC / 1NO
Volți bobină480 VAC
Tipul contactoruluiIEC
Adâncime4.63 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi62
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi100
Înălţime2.6 "
HP @ 1 fază - 120V3
HP @ 1 fază - 230V7.5
HP @ 3 fază - 208V20
HP @ 3 fază - 230V20
HP @ 3 fază - 240V20
HP @ 3 fază - 480V40
HP @ 3 fază - 575V50
Hz50/60
Număr de poli3
Lăţime2.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8536490065
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 575VVolți bobinăAmperi cu încărcare completă - inductiviAmplificatori de încărcare completă, rezistiviHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 480VPreț
GENERAL ELECTRIC CL06A311MJ Contactor Iec 120vac 3p 48a | AE9JVV 6KAX5 CL06A311MJ40120 VAC488015151530€264.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CL07A311MU Contactor Iec 480vac 3p 62a
€228.10 /unitate