Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC CR123C054A Dimensiunea unității termice 0-1 0.43-0.48 A Domeniu | AC9QBR 3HYP3

GENERAL ELECTRIC CR123C054A Dimensiune unitate termică 0-1 0.43-0.48 A Gama

În stoc
Element: AC9QBR Model: CR123C054ACrucea Ref: 3HYP3
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
€28.62 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate termică
FL Amp @ 1-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă deschisă și mare0.48
FL Amp @ 1-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă standard0.46 la 0.51
FL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă deschisă și mare0.45
FL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă standard0.43
Amplificatori de încărcare completă0.43 la 0.48

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0351
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 3 / Carcasă deschisă și mareFL Amp @ 1-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă deschisă și mareFL Amp @ 1-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă standardFL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 3 / Carcasă standardFL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 4 / Carcasă deschisă și mareFL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 4 / Carcasă standardFL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 5 / Carcasă standardAmplificatori de încărcare completăPreț
GENERAL ELECTRIC CR123C060A Dimensiunea unității termice 0-1 0.48-0.55 A Domeniu | AC9QBT 3HYP4 CR123C060A-0.550.52 la 0.55----0.48 la 0.55€28.62
GENERAL ELECTRIC CR123C066A Dimensiunea unității termice 0-1 0.53-0.57 A Domeniu | AC9QBU 3HYP5 CR123C066A-0.570.56 la 0.61----0.53 la 0.57€28.62
GENERAL ELECTRIC CR123C071A Dimensiunea unității termice 0-1 0.58-0.65 A Domeniu | AC9QBV 3HYP6 CR123C071A-0.650.62 la 0.65----0.58 la 0.65€28.62
GENERAL ELECTRIC CR123C078A Dimensiunea unității termice 0-1 0.64-0.69 A Domeniu | AC9QBW 3HYP7 CR123C078A-0.690.66 la 0.74----0.64 la 0.69€28.62
GENERAL ELECTRIC CR123C087A Dimensiunea unității termice 0-1 0.74-0.83 A Domeniu | AC9QBX 3HYP8 CR123C087A-0.830.75 la 0.88----0.74 la 0.83€28.62
GENERAL ELECTRIC CR123C097A Dimensiunea unității termice 0-1 0.84-0.97 A Domeniu | AC9QBY 3HYP9 CR123C097A-0.970.89 la 0.97----0.84 la 0.97€28.62
GENERAL ELECTRIC CR123C104B Dimensiunea unității termice 0-2 Interval 9.19-10.5 A | AC9QBZ 3HYR1 CR123C104B-10.509.60 la 10.7---185 la 2009.19 la 10.50€28.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR123C054A Dimensiune unitate termică 0-1 0.43-0.48 A Gama
€28.62 /unitate