Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC FBH26TE025R Întrerupător 25a 2p 347/600vac Lug | AE8FTE 6CYX4

GENERAL ELECTRIC FBH26TE025R Întrerupător 25a 2p 347 / 600vac Lug

În stoc
Articol: AE8FTE Model: FBH26TE025RRef încrucișat: 6CYX4
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
€4,838.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC347 / 600 VAC
AER @ 240VAC200kA
AER @ 480VAC100kA
AER @ 600VAC35kA
amperi25
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime3.8 "
Marimea ramei100A / FB
Înălţime6.5 "
Max. Evaluare AIR100kA
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareFree Stand
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime2.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAER @ 240VACAER @ 277VACAER @ 480VACAER @ 600VACamperiNumăr de poliFazăPreț
GENERAL ELECTRIC FBH26TE035R Întrerupător 35a 2p 347/600vac Lug | AE8DQM 6CNJ3 FBH26TE035R2.7 "200kA-100kA35kA3521€4,838.37
GENERAL ELECTRIC FBH26TE040R Întrerupător 40a 2p 347/600vac Lug | AE8DQN 6CNJ4 FBH26TE040R2.7 "200kA-100kA35kA4021€4,838.37
GENERAL ELECTRIC FBH26TE045R Întrerupător 45a 2p 347/600vac Lug | AE8DQP 6CNJ5 FBH26TE045R2.7 "200kA-100kA35kA4521€4,838.37
GENERAL ELECTRIC FBH26TE050R Întrerupător 50a 2p 347/600vac Lug | AE8DQQ 6CNJ6 FBH26TE050R2.7 "200kA-100kA35kA5021€4,793.79
GENERAL ELECTRIC FBH26TE060R Întrerupător 60a 2p 347/600vac Lug | AE8DQR 6CNJ7 FBH26TE060R2.7 "200kA-100kA35kA6021€4,838.37
GENERAL ELECTRIC FBH26TE080R Întrerupător 80a 2p 347/600vac Lug | AE8DQU 6CNJ9 FBH26TE080R2.7 "200kA-100kA35kA8021€6,219.39
GENERAL ELECTRIC FBH26TE090R Întrerupător 90a 2p 347/600vac Lug | AE8DQV 6CNK0 FBH26TE090R2.7 "200kA-100kA35kA9021€6,219.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBH26TE025R Întrerupător 25a 2p 347 / 600vac Lug
€4,838.37 /unitate