Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC MT03C Releu de suprasarcină Iec 0.26-0.43a | AE8CUG 6CLC1

GENERAL ELECTRIC Releu de suprasarcină MT03C Iec 0.26-0.43a

În stoc
Element: AE8CUG Model: MT03CRef încrucișat: 6CLC1
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
€55.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de suprasarcină
Gama de curent0.26 la 0.43A
Adâncime2.08 "
Înălţime2.52 "
Kitul este necesar pentru modificarea Mtg.RTXP
Număr de poli3
Metoda de detectareBimetalic
Montare separatăNu
Gama de reglare termică (A)0.26 la 0.43
Clasa de călătorie10
TipIEC, resetare manuală / automată
Lăţime1.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536504000
Tara natalaPL

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC Releu de suprasarcină MT03C Iec 0.26-0.43a
€55.33 /unitate