Întrerupătorul General Electric TEC36150 previne deteriorarea circuitului din cauza excesului de curent (suprasarcină) sau a scurtcircuitelor în prizele conectate, circuitele de ramură, motoare și HVAC/HVAR. Acest întrerupător de circuit cu carcasă turnată are un curent nominal de 150A și o tensiune nominală de 600VAC / 250VDC.
Caracteristici:
- Întrerupătorul General Electric TEC36150 oferă protecție la scurtcircuit și suprasarcină mașinilor industriale și circuitelor electrice.
- Dispune de o unitate de declanșare magnetică care oferă protecție instantanee la limitarea curentului.
- Vine cu montare Feed-thru care asigură o instalare rapidă și lină.
- Acest întrerupător este echipat cu terminale de linie și de sarcină pentru o conexiune sigură în spațiu limitat.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt valorile diferite de întrerupere ale acestui întrerupător General Electric TEC36150?
A. Acest întrerupător General Electric TEC36150 are o capacitate maximă de întrerupere de 10 kA la intrare de 480 VCA.
Î. Care sunt punctele de inspectat înainte de a utiliza acest întrerupător General Electric TEC36150?
A.
- Păstrați curată zona din jurul întreruptorului folosind o carcasă. Îndepărtați praful, murdăria, grăsimea, umezeala, contaminanții străini sau orice pericol de siguranță din apropierea zonei întreruptorului.
- Verificați dacă legăturile mecanice ale unității, cum ar fi actuatorul cu comutator, sunt libere să se miște prin pornirea și oprirea unității de mai multe ori.
- Apăsați butonul opțional de apăsare pentru declanșare din partea inferioară a unității pentru a testa mecanic întrerupătorul.
- Inspectați unitatea pentru orice fisuri, ciobiri, decolorări sau orice semn de supraîncălzire. Strângeți bornele și conectorii. Verificați hardware-ul de montare.
Î. Care este tensiunea nominală a acestui întrerupător General Electric TEC36150?
A. Întrerupătorul General Electric TEC36150 funcționează bine cu sursa de 600 VCA și 250 VCC.
Î. Care este amperajul nominal al întreruptorului General Electric TEC36150?
A. Acest întrerupător General Electric are un amperaj nominal de 150A. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie de un întrerupător cu un curent nominal mai scăzut, verificați GE TEC26007 și TEC26003 întrerupătoare cu curent nominal de 3A și, respectiv, 7A.
Î. Cum întrețin acest întrerupător General Electric TEC36150?
A.
- Verificați în mod regulat dacă există daune, supraîncălzire, conexiuni slăbite sau contaminare.
- Păstrați întrerupătorul și împrejurimile curate pentru a preveni problemele de performanță.
- Asigurați-vă periodic că toate conexiunile electrice sunt strânse pentru a preveni supraîncălzirea.
- Aplicați lubrifiant recomandat pieselor în mișcare, evitând în același timp acumularea de praf.
- Testați întrerupătorul sub sarcină pentru a confirma funcționarea corectă și siguranța.
- Calibrați unitățile de declanșare reglabile pentru a asigura o protecție precisă a curentului.
- Verificați izolația pentru a preveni defecțiunile și defecțiunile electrice.
- Testați dispozitivele de protecție, cum ar fi releele și senzorii, pentru funcționalitate.
- Acționați întrerupătorul în condițiile de mediu specificate.
- Mențineți un stoc de piese de schimb recomandate pentru înlocuiri la timp.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți întrerupătorul General Electric TEC36150?
A. Factorii majori includ valori nominale de curent și tensiune, capacitatea de întrerupere, curba de declanșare, adecvarea mediului și coordonarea cu alte dispozitive de protecție.