Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P Contor de temperatură umiditate | AG9LWU 20VC91

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Contor de temperatură umiditate EP8711P

În stoc
Articol: AG9LWU Model: EP8711PCrucea Ref: 20VC91
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
€260.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmiditatea temperaturii
Oprire automatăDa
Baterie Tip(3) AAA
Certificat de calibrareNu
Deținere de dateNu
AfişaLCD
Precizia umidității+/- 3% De la 20% la 80%
Rezoluția umidității0.1%
MemorieNu
Sonda Dia.0.39 "
Lungimea sondei6"
Gama de umiditate relativă0% la 99.9%
Tip senzorcapacitanță
Temp. Precizie+/-1 grade, +/-3% RH
Temp. Gamă'-20 de grade până la 70 de grade
Temp. Rezoluţie0.1 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1678
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Stilul contorului: temperatura și umiditatea
    • Grafic cu bare: Nu
    • Caracteristici speciale: Măsurați temperatura ambiantă, umiditatea relativă (RH), punctul de rouă, temperatura becului de căldură, raportul de amestecare în boabe pe liră (GPP) sau G/KG și entalpia în BTU sau KJ/KG, senzorul lung de 6" poate fi pivotat Aerisire în interior sau grilă.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Contor de temperatură umiditate EP8711P
€260.37 /unitate