Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7NP Contor de umiditate fără pini 0-53 buc. Lemn de rasinoase | AD4JJP 41R114

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7NP Umiditate fără pini 0-53 buc. lemn de esență moale

În stoc
Element: AD4JJP Model: MMD7NPCrucea Ref: 41R114
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
€120.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de umiditate fără pin
Baterie Tip9V
Deținere de dateDa
AfişaLCD cu grafic cu bare LED tri-color
interfaţăNu
MemorieNu
Minim maxim. MemorieNu
Conținutul de umiditate0% până la 53% pentru rasinoase, 0% până la 35% pentru lemn de esență tare
Precizia conținutului de umiditate+/- 3% din citire
Numărul de specii de lemnMultiplu
Temp. Gamă14 de grade până la 122 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)17.48
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS9025803500
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Setări separate pentru gips-carton, zidărie, lemn de esență moale și lemn de esență tare, calibrare automată, pictogramă baterie scăzută, oprire automată, alarme separate de ieșire din rază pentru lemn și materiale de construcții

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7NP Umiditate fără pini 0-53 buc. lemn de esență moale
€120.55 /unitate