Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC VOC08 Înregistrare date Contor VOC 2-13/32 inch lățime x 1 inch adâncime | AH9MZV 40LJ12

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC VOC08 Înregistrare date Contor VOC 2-13/32 inch lățime x 1 inch adâncime

În stoc
Articol: AH9MZV Model: VOC08Crucea Ref: 40LJ12

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€551.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnregistrare date VOC Meter
Setare alarmăReglabil
Tip alarmăPerceptibil
Baterie TipAAA
Adâncime1"
AfişaDigital dual
Înălţime8 5 / 16 "
Temp. De funcționare Gamă32 grade până la 122 grade F, 0% până la 95% umiditate relativă
Gama senzorilor0 până la 50 ppm
Lăţime2 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaCO

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC VOC08 Înregistrare date Contor VOC 2-13/32 inch lățime x 1 inch adâncime
€551.54 /unitate