GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC WA700SEN Senzor de alarmă fără fir 9VDC | AG9LWQ 20VC76

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Senzor de alarmă fără fir WA700SEN 9VDC

Articol: AG9LWQ Model: WA700SENCrucea Ref: 20VC76

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de alarmă fără fir
AlarmaPerceptibil
Tip de carcasăPlastic
Frecvență432.92 MHz
MaterialPlastic
Dimensiuni de gabarit1-37 / 64 "L x 1-3 / 16" W x 9/16 "H
Alimentare9 VDC
Lungimea senzorului1-37/64 "
Material senzorSemiconductor
Voltaj9
wireless Range120 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1134
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaHK

Detalii produs:

    • Panou de control: WA700

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Senzor de alarmă fără fir WA700SEN 9VDC