Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST15SNAPW Gfci Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Legare la pământ, 5-15R, alb | AH9ABA 39EA64

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST15SNAPW Receptacul Gfci, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-15R, alb

În stoc
Articol: AH9ABA Model: GFRST15SNAPWCrucea Ref: 39EA64
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
€106.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul GFCI
amperi15
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriAlb
Evaluare curentA 15
Înălţime1.47 "
HP0.5
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
Tip montareSpăla
Configurare plug NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2
Număr de fire3
Tip OutletDecorator Duplex
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Resetare tipAutomat
Suprimarea supratensiuniiNu
TipGFCI
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.77 "
Dimensiunea firului# 12 AWG
Metoda de cablareModular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dispozitiv cu lamă dreaptă, conectare prin închidere, rezistent la intemperii și la manipulare, protecție automată, autotest

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiCerere de MediuConfigurare plug NEMANEMA Rating-ulTip OutletIndicator de putereResetare tipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Duplex 15a 125v Negru | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€282.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGGY Receptacul Gfci, autotest, 15A 125V, 5-15R, gri | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15RDuplex-Resetați după călătorie€329.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Duplex 15a 125v Ivory | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€341.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGW Gfci Duplex 15a 125v Alb | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€288.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SG Gfci Duplex 20a 125v Maro | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€275.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Gri | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€290.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Duplex 20a 125v Ivory | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€365.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST15SNAPW Receptacul Gfci, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-15R, alb
€106.56 /unitate