Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Gri | AF7LEV 21VK89

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Gri

În stoc
Articol: AF7LEV Model: GFR5362SGGYCrucea Ref: 21VK89
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
€290.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul GFCI
amperi20
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriGri
TaxăGreu
CalitateComercial
HP1
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3
Tip OutletDuplex
Indicator de putereDa
Resetare tipResetați după călătorie
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125
Rezistent la intemperiiDa
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.4
Codul HS8536308000

Detalii produs:

    • LED (Da)
    • Stil Outlet (Decorator)
    • Rezistent la manipulare (Da)
    • Autotestare (nu)
    • Caracteristici speciale: Indicator de eroare la pământ

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiCerere de MediuConfigurare plug NEMANEMA Rating-ulTip OutletIndicator de putereResetare tipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Duplex 15a 125v Negru | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€282.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGGY Receptacul Gfci, autotest, 15A 125V, 5-15R, gri | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15RDuplex-Resetați după călătorie€329.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Duplex 15a 125v Ivory | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€341.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGW Gfci Duplex 15a 125v Alb | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€288.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SG Gfci Duplex 20a 125v Maro | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€275.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Duplex 20a 125v Ivory | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€365.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGR Gfci Duplex 20a 125v Roșu | AF7LEX 21VK91 GFR5362SGR5-20R20Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Gri
€290.38 /unitate