Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENOVA 40860 Cot 22-1/2 grade Butuc PVC 6 inch | AF6XKP 20LU50

GENOVA 40860 Elbow 22-1/2 Degrees Pvc 6 Inch Hub

În stoc
Articol: AF6XKP Model: 40860Crucea Ref: 20LU50
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
€19.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 22-1/2 grade
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.Numai apă rece
Numărul de găuri0
Dimensiunea conductei6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelArticolNumărul de găuriDimensiunea conducteiPreț
GENOVA 60630 Cot Pvc 30 Schedule Butuc Alb | AG4KKC 34CE13 60630Cot23"€4.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENOVA 40860 Elbow 22-1/2 Degrees Pvc 6 Inch Hub
€19.66 /unitate