Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENOVA 60630 Cot Pvc 30 Schedule Butuc Alb | AG4KKC 34CE13

GENOVA 60630 Elbow Pvc 30 Schedule White Hub

În stoc
Articol: AG4KKC Model: 60630Crucea Ref: 34CE13

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneButuc
Numărul de găuri2
Dimensiunea conductei3"
Program30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1868
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelArticolNumărul de găuriDimensiunea conducteiPreț
GENOVA 40860 Cot 22-1/2 grade Butuc PVC 6 inch | AF6XKP 20LU50 40860Cot, 22-1/2 grade-6"€19.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENOVA 60630 Elbow Pvc 30 Schedule White Hub
€4.43 /unitate