AKRO-MILS Raft de bancă îndoit


Filtru
Culoare: Gri , Capacitate de incarcare: 120 lb. , Material: 16 ga. Oţel , Montare: bench Top , Număr de laturi: 1
StilModelfinalizareaAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
98600
Email copt8-9/16 "19 9 / 16 "27 15 / 16 "€256.99
B
98636
Pudră acoperită8"20 "36 "€251.46

Raft de bancă îndoit

Rafturile de bancă cu jaluzele Akro-Mils oferă o soluție completă pentru depozitarea și recuperarea pieselor de dimensiuni mici până la mijlocii. Sunt fabricate din oțel laminat la rece de calibrul 16 și susținute de nervuri orizontale. Aceste suporturi de bancă cu jaluzele au un finisaj durabil cu un strat de pulbere gri și oferă o flexibilitate maximă de depozitare. Alegeți dintr-o gamă de panouri cu lambriuri pentru coșurile de plastic, disponibile în opțiuni de finisare vopsite cu pulbere și email copt.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?