AKRO-MILS 98636 Raft pentru bancă cu lambriuri, 36 inchi lățime, 8 inchi lungime, 20 inchi înălțime, gri | AB3PAN 1UMD9

AKRO-MILS 98636 Raft pentru bancă cu perle, 36 inchi lățime, 8 inchi lungime, 20 inchi înălțime, gri

În stoc
Articol: AB3PAN Model: 98636Crucea Ref: 1UMD9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€251.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de bancă îndoit
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Capacitate de încărcare120 lb.
Material16 ga. Oţel
Numărul de laturi1
Adâncimea totală8"
Inălțime totală20 "
Lățimea totală36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Suportul de bancă cu lambriuri Akro-Mils 98636 este potrivit pentru manipularea/suținerea coșelor suspendate pentru depozitarea pieselor și accesoriilor de mașini mici în fabrici de automobile, linii de producție și site-uri de producție.

Caracteristici:

  • Dispune de o construcție din oțel de calibrul 16 și un finisaj acoperit cu pulbere pentru manipularea sarcinilor grele, asigurând în același timp rezistență ridicată la abraziune.
  • Acest suport de bancă cu jaluzele are picioare de susținere pentru a gestiona încărcătura diferitelor pubele suspendate.
  • Dispune, de asemenea, de găuri pentru agățarea suportului de banc pe perete.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Care este gradul de încărcare al raftului de bancă cu jaluzele Akro-Mils 98600?

A. Suportă încărcături de până la 120 lb.

Î. Câte sertare pot fi instalate pe suportul de bancă Akro-Mils 98600?

A. Acest suport de bancă poate găzdui 60 de sertare mici.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
AKRO-MILS 98600 Suport pentru bancă cu perle, lungime 27-15/16 inchi, înălțime 19-9/16 inci, gri | AC3TRC 2W718 98600Email copt8-9/16 "19 9 / 16 "27 15 / 16 "€256.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 98636 Raft pentru bancă cu perle, 36 inchi lățime, 8 inchi lungime, 20 inchi înălțime, gri
€251.46 /unitate