Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f White 1/2 In.pipesize | AG4KJJ 34CD93

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f White 1/2 In.pipesize

În stoc
Articol: AG4KJJ Model: 54505Crucea Ref: 34CD93
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
€8.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneButuc
Presiune maximă100 psi la 180 de grade F
Max. Temp.180 grade F
Numărul de găuri3
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f White 1/2 In.pipesize
€8.69 /unitate