Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEORG FISCHER 161591104 Supapă de aerisire și de aerisire 1 in | AC6HXL 33Z890

GEORG FISCHER 161591104 Supapă de aerisire și de aerisire 1 in

În stoc
Articol: AC6HXL Model: 161591104Crucea Ref: 33Z890
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
€293.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de aerisire și purjare
Material corpPVC / EPDM
Tip conexiuneSoclu / filetat
Materialul plutitorPolipropilenă
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Presiune maximă240 psi
Min. presiune1 psi
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Vent Dia.1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481809050
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Înălțimea aerisirii (7-1 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
GEORG FISCHER 161591101 Supapă de aerisire și aerisire 3/8 in | AC6HXH 33Z887 161591101€179.69
GEORG FISCHER 161591102 Supapă de aerisire și aerisire 1/2 inch | AC6HXJ 33Z888 161591102€179.61
GEORG FISCHER 161591103 Supapă de aerisire și purjare 3/4 in | AC6HXK 33Z889 161591103€236.98
GEORG FISCHER 161591106 Supapă de aerisire și aerisire 1-1/2 inch | AC6HXM 33Z891 161591106€542.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 161591104 Supapă de aerisire și de aerisire 1 in
€293.87 /unitate