Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEORG FISCHER 161595103 Supapă de aerisire Pvc/epdm 3/4 In | AC6HXQ 33Z895

GEORG FISCHER 161595103 Supapă de aerisire Pvc/epdm 3/4 in

În stoc
Articol: AC6HXQ Model: 161595103Crucea Ref: 33Z895
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
€251.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentil de aerisire
Material corpPVC / EPDM
Tip conexiuneSoclu / filetat
Materialul plutitorPolipropilenă
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Presiune maximă240 psi
Min. presiune1 psi
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Vent Dia.3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481809050
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Înălțimea aerisirii (4-3 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
GEORG FISCHER 161595101 Supapă de aerisire Pvc/epdm 3/8 In | AC6HXN 33Z893 161595101€279.52
GEORG FISCHER 161595102 Supapă de aerisire Pvc/epdm 1/2 In | AC6HXP 33Z894 161595102€279.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 161595103 Supapă de aerisire Pvc/epdm 3/4 in
€251.56 /unitate