Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 161543107 Supapă cu bilă din PVC cu 3 căi Fnpt 2 in | AE8WGB 6FXF7

GEORG FISCHER 161543107 Supapă cu bilă din pvc Uniune cu 3 căi Fnpt 2 In

În stoc
Articol: AE8WGB Model: 161543107Ref încrucișat: 6FXF7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€667.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpului3-Way, True Union
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximăWOG de 150 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 0 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet L
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0465
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481805090
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 161543105 Supapă cu bilă din PVC cu 3 căi Fnpt 1-1/4 in | AE8WGD 6FXF9 1615431051.25 "€483.89
GF PIPING SYSTEMS 161543104 Supapă cu bilă din PVC cu 3 căi Fnpt 1 in | AE8WGE 6FXG0 1615431041"€429.21
GF PIPING SYSTEMS 161543103 Supapă cu bilă din PVC cu 3 căi Fnpt 3/4 in | AE8WGF 6FXG1 1615431033 / 4 "€349.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 161543107 Supapă cu bilă din pvc Uniune cu 3 căi Fnpt 2 In
€667.61 /unitate