Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 163546346 Supapă cu bilă din Cpvc/Fnpt 1-1/2 In | AD2RFL 3TNR5

GEORG FISCHER 163546346 Cpvc soclu supapă cu bilă / fnpt 1-1 / 2 In

În stoc
Element: AD2RFL Model: 163546346Crucea Ref: 3TNR5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€338.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăCPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpCPVC
Stilul corpuluiInline, True Union
Tip conexiuneSoclu / FNPT x Soclu / FNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximăWOG de 230 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăCPVC
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.152
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8481805090
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăManipulați materialulPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunMaterial tulpinăPreț
GF PIPING SYSTEMS 163375002 Supapă cu bilă Cpvc Uniune/fnpt 1/2 In | AA9DRJ 1CMD2 1633750020 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 230 psiWSP de 0 psi1 / 2 "EPDMPTFEPVC€85.53
GF PIPING SYSTEMS 163375004 Supapă cu bilă din Cpvc Priză/fnpt 1 In | AA9DRL 1CMD4 1633750040 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 230 psiWSP de 0 psi1"EPDMPTFEPVC€163.77
GF PIPING SYSTEMS 163375005 Supapă cu bilă din Cpvc Priză de unire/fnpt 1-1/4 In | AA9DRM 1CMD5 1633750050 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 230 psiWSP de 0 psi1.25 "EPDMPTFEPVC€181.51
GF PIPING SYSTEMS 163375006 Supapă cu bilă Cpvc Priză de unire/fnpt 1-1/2 In | AA9DRN 1CMD6 1633750060 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 230 psiWSP de 0 psi1.5 "EPDMPTFEPVC€237.44
GF PIPING SYSTEMS 163375007 Supapă cu bilă din Cpvc Priză/fnpt 2 In | AA9DRP 1CMD7 1633750070 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 230 psiWSP de 0 psi2"EPDMPTFEPVC€363.31
GF PIPING SYSTEMS 163375018 Supapă cu bilă din Cpvc/Fnpt 3/4 In | AB3VEP 1VHA8 1633750180 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 225 psiWSP de 0 psi3 / 4 "FPMPTFE / FPMPVC€158.78
GF PIPING SYSTEMS 163375019 Supapă cu bilă Cpvc Priză/fnpt 1 In | AB3VER 1VHB1 1633750190 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 225 psiWSP de 0 psi1"FPMPTFE / FPMPVC€191.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 163546346 Cpvc soclu supapă cu bilă / fnpt 1-1 / 2 In
€338.11 /unitate