Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 192304013 Y Supapă de reținere Pvc Robinet de 3 inchi | AD8KHB 4KPY3

GEORG FISCHER 192304013 Y Supapă de reținere Pvc Spigot de 3 inci

În stoc
Articol: AD8KHB Model: 192304013Crucea Ref: 4KPY3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€906.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Supapă de reținere
Tip conexiuneCep
Lungime12.25 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Inălțime totală9 13 / 16 "
Material sigiliuEPDM
Material scaunEPDM
Mărimea3"
Lăţime4 23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7125
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8481309000
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelLungimeInălțime totalăMaterial sigiliuMaterial scaunMărimeaLăţimePreț
GF PIPING SYSTEMS 192304006 Y Supapă de reținere Pvc Robinet de 1/2 inch | AD8KGW 4KPX6 1923040065.625 "2 63 / 64 "EPDMEPDM1 / 2 "1 57 / 64 "€118.91
GF PIPING SYSTEMS 192304007 Y Supapă de reținere Pvc Robinet de 3/4 inch | AD8KGX 4KPX7 1923040076 9 / 32 "3 17 / 32 "EPDMEPDM3 / 4 "2.12 "€142.74
GF PIPING SYSTEMS 192304008 Y Supapă de reținere Pvc Robinet de 1 inch | AD8KGY 4KPX8 1923040086 13 / 16 "4 7 / 32 "EPDMEPDM1"2.437 "€148.53
GF PIPING SYSTEMS 192304010 Y Supapă de reținere Pvc Robinet de 1-1/2 inch | AD8KGZ 4KPY1 1923040108"5 53 / 64 "EPDMEPDM1.5 "3 15 / 32 "€287.28
GF PIPING SYSTEMS 192304011 Y Supapă de reținere Pvc Robinet de 2 inchi | AD8KHA 4KPY2 1923040118 27 / 32 "7"EPDMEPDM2"4 1 / 16 "€448.68
GF PIPING SYSTEMS 192304031 Supapă de reținere Y, PVC, 140 grade F, conexiune la robinet, 5.625 inchi | AD8KHC 4KPY4 1923040315.625 "2 63 / 64 "FPMFPM1 / 2 "1 57 / 64 "€149.57
GF PIPING SYSTEMS 192304032 Y Supapă de reținere Pvc Robinet de 3/4 inch | AD8KHD 4KPY5 1923040326 9 / 32 "3 17 / 32 "FPMFPM3 / 4 "2.12 "€161.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 192304013 Y Supapă de reținere Pvc Spigot de 3 inci
€906.41 /unitate