Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 801-292 Teu de reducere 2-1/2 x 2 inch Socket Pvc | AF7QYL 22JY35

GEORG FISCHER 801-292 Reductor Tee 2-1 / 2 x 2 Inch Socket Pvc

În stoc
Articol: AF7QYL Model: 801-292Crucea Ref: 22JY35

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€37.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu x Soclu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 801-209 Teu de reducere 1-1/2 x 1/2 inch Socket Pvc | AF7QYH 22JY32 801-2091-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€24.02
GF PIPING SYSTEMS 801-247 Teu de reducere 2 x 1/2 inch Socket Pvc | AF7QYJ 22JY33 801-2472 "x 2" x 1/2 "€29.35
GF PIPING SYSTEMS 801-248 Teu de reducere 2 x 3/4 inch mufă PVC | AF7QYK 22JY34 801-2482 "x 2" x 3/4 "€28.88
GF PIPING SYSTEMS 801-532 Teu de reducere 6 x 4 inch Socket Pvc | AF7QYM 22JY36 801-5326 "x 6" x 4 "€212.44
GF PIPING SYSTEMS 801-585 Teu de reducere 8 x 6 inch Socket Pvc | AF7QZD 22JY37 801-5858 "x 8" x 6 "€472.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 801-292 Reductor Tee 2-1 / 2 x 2 Inch Socket Pvc
€37.91 /unitate