Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 835-025 Adaptor mamă PVC 2 1/2 inch Gri | AB3UMU 1VFJ5

GEORG FISCHER 835-025 Adaptor Mamă Pvc 2 1/2 Inch Gri

În stoc
Element: AB3UMU Model: 835-025Crucea Ref: 1VFJ5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€64.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x soclu
Presiune maximă212 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 835-030 Adaptor mamă PVC 3 inch gri Schedule 80 | AB3UMW 1VFJ7 835-030187 psi la 73 de grade F3"€84.86
GF PIPING SYSTEMS 835-040 Adaptor mamă PVC 4 inch gri Schedule 80 | AB3UMY 1VFJ9 835-040162 psi la 73 de grade F4"€136.19
GF PIPING SYSTEMS 835-015 Adaptor mamă 1.5 inch Fnpt x Socket Pvc | AE9VXM 6MV30 835-015235 psi la 73 de grade F1.5 "€24.54
GF PIPING SYSTEMS 835-020 Adaptor mamă 2 inch Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXN 6MV31 835-020202 psi la 73 de grade F2"€46.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 835-025 Adaptor Mamă Pvc 2 1/2 Inch Gri
€64.09 /unitate