Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9835-030 Adaptor mamă 3 inchi Fnpt x mufă cu alunecare | AB3UYK 1VGN5

GEORG FISCHER 9835-030 Adaptor mamă 3 inch Fnpt x Slip Socket

În stoc
Articol: AB3UYK Model: 9835-030Crucea Ref: 1VGN5
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
€181.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x soclu
Presiune maximă187 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei3"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9835-040 Adaptor mamă 4 inch Fnpt x Slip Socket | AB3UYM 1VGN7 9835-040162 psi@73 grade F4"€304.24
GF PIPING SYSTEMS 9835-002 Adaptor mamă 1/4 inch 424 Psi la 73f | AD2RQL 3TPV1 9835-002424 psi@73 grade F1 / 4 "€22.40
GF PIPING SYSTEMS 9835-005 Adaptor mamă 1/2 inch 424 Psi la 73f | AE9XUD 6NF20 9835-005424 psi@73 grade F1 / 2 "€9.55
GF PIPING SYSTEMS 9835-007 Adaptor mamă 3/4 inch 344 Psi la 73f | AE9XUE 6NF21 9835-007344 psi@73 grade F3 / 4 "€12.29
GF PIPING SYSTEMS 9835-010 Adaptor mamă 1 inch Fnpt x Slip Socket | AE9XUF 6NF22 9835-010315 psi@73 grade F1"€22.91
GF PIPING SYSTEMS 9835-012 Adaptor mamă 1-1/4 inch 260 Psi la 73f | AE9XUG 6NF23 9835-012260 psi@73 grade F1.25 "€23.58
GF PIPING SYSTEMS 9835-015 Adaptor mamă 1-1/2 inch 235 Psi la 73f | AE9XUH 6NF24 9835-015235 psi@73 grade F1.5 "€29.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9835-030 Adaptor mamă 3 inch Fnpt x Slip Socket
€181.38 /unitate