Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1/2 inch 471 Psi la 73f | AB3VBG 1VGY5

GEORG FISCHER 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1 / 2 Inch 471 Psi At 73f

În stoc
Articol: AB3VBG Model: 9870-015Crucea Ref: 1VGY5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€49.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWye
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Presiune maximă471 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9870-020 Wye 80 Priză alunecare de 2 inchi 404 Psi la 73f | AB3VBJ 1VGY7 9870-020CPVCPriză404 psi@73 grade F210 grade F2"€117.20
GF PIPING SYSTEMS 9870-030 Wye 80 Priză cu alunecare de 3 inchi 375 Psi la 73f | AB3VBL 1VGY9 9870-030CPVCPriză375 psi@73 grade F210 grade F3"€542.00
GF PIPING SYSTEMS 9870-040 Wye 80 Priză cu alunecare de 4 inchi 324 Psi la 73f | AB3VBN 1VGZ2 9870-040CPVCPriză324 psi@73 grade F210 grade F4"€564.15
GF PIPING SYSTEMS 870-080 Wye 8 x 8 x 8 inch Socket Pvc | AF7RBV 22JZ10 870-080PVCSoclu x Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F140 grade F8 x 8 x 8 "€976.60
GF PIPING SYSTEMS 9870-060 Wye Cpvc 80 Priză 6 inch 150 Psi | AF7RDZ 22JZ90 9870-060CPVCPriză150 psi176 grade F6"€788.05
GF PIPING SYSTEMS 9870-251FB Wye Cpvc 80 Priză 2x2x1-1/2 inch 150 Psi | AF7REA 22JZ92 9870-251FBCPVCPriză150 psi176 grade F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€150.84
GF PIPING SYSTEMS 9870-337FB Wye Cpvc 80 Priză de 3 inchi 150 Psi | AF7REB 22JZ93 9870-337FBCPVCPriză150 psi176 grade F3"€593.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1 / 2 Inch 471 Psi At 73f
€49.17 /unitate