Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9878-007BR Racord de tranziție Cpvc Alama 3/4 inch | AC9JWN 3GXH2

GEORG FISCHER 9878-007BR Fiting de tranziție Cpvc Alamă 3/4 inch

În stoc
Articol: AC9JWN Model: 9878-007BRCrucea Ref: 3GXH2
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
€130.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea tranziției
Material corpCPVC / Alamă
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x Spigot
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9878-005BR Racord de tranziție Cpvc Alama 1/2 inch | AC9JWM 3GXH1 9878-005BRCPVC / AlamăFNPT x Spigot210 grade F1 / 2 "€83.08
GF PIPING SYSTEMS 9878-010BR Racord de tranziție Cpvc Alama 80 1 inch | AC9JWP 3GXH3 9878-010BRCPVC / AlamăFNPT x Spigot210 grade F1"€177.87
GF PIPING SYSTEMS 9878-005SS Racord de tranziție 1/2 inch Fnpt x Spg | AC9JWQ 3GXH7 9878-005SSOțel inoxidabil CPVC / 316FNPT x Spigot210 grade F1 / 2 "€93.17
GF PIPING SYSTEMS 9878-007SS Racord de tranziție 3/4 inch Fnpt x Spg | AC9JWR 3GXH8 9878-007SSOțel inoxidabil CPVC / 316FNPT x Spigot210 grade F3 / 4 "€115.81
GF PIPING SYSTEMS 9878-010SS Racord de tranziție 80 1 inch Fnpt x Spg | AC9JWT 3GXH9 9878-010SSOțel inoxidabil CPVC / 316FNPT x Spigot210 grade F1"€202.99
GF PIPING SYSTEMS 9878-012BR Tranziție Cpvc 80 1-1/4 inch Filetat | AF7REH 22JZ99 9878-012BRCPVC / AlamăFNPT x Spigot176 grade F1.25 "€269.82
GF PIPING SYSTEMS 9878-020BR Tranziție Cpvc 80 2 Inch Spigot 150 Psi | AF7REJ 22KA01 9878-020BRCPVCCep176 grade F2"€346.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9878-007BR Fiting de tranziție Cpvc Alamă 3/4 inch
€130.67 /unitate