Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GFG INSTRUMENTATION 1460150 Sensor, Sulfur Dioxide, 0 To 10 Ppm, 0.05 Ppm, -20 Deg To 55 Deg. C/-4 Deg To 131 Deg. F | CP6LNA 36LR61

GFG INSTRUMENTATION 1460150 Sensor, Sulfur Dioxide, 0 To 10 Ppm, 0.05 Ppm, -20 Deg To 55 Deg. C/-4 Deg To 131 Deg. F

În stoc
Articol: CP6LNA Model: 1460150Crucea Ref: 36LR61

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€789.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
GFG INSTRUMENTATION 1460780 Senzor de înlocuire, dioxid de carbon, interval senzor 0 până la 5% V/V, rezoluție 0.01% V/V | CP6LMK 48RN02 1460780Senzor de înlocuire€2,811.75
GFG INSTRUMENTATION 1460778 Senzor de înlocuire, dioxid de carbon/limită inferioară de explozie/metan | CP6LML 48RN03 1460778Senzor de înlocuire€3,979.71
GFG INSTRUMENTATION 1460261 Senzor de înlocuire, monoxid de carbon, 0 până la 500 ppm, 1 ppm, -4 grade până la 131 grade. F | CP6LMM 48RN01 1460261Senzor de înlocuire€562.34
GFG INSTRUMENTATION 1460255 Senzor de înlocuire, cianura de hidrogen, 0 până la 50 ppm, 0.5 ppm, -4 grade până la 131 grade. F | CP6LMN 48RM99 1460255Senzor de înlocuire€811.10
GFG INSTRUMENTATION 2810720 Senzor de înlocuire, hidrogen sulfurat, 0 până la 200 ppm, 1 ppm, -4 grade până la 122 grade. F | CP6LMP 48RN09 2810720Senzor de înlocuire€746.19
GFG INSTRUMENTATION 2800750 Senzor de înlocuire, limită inferioară de explozie/metan, 0 până la 100% interval senzor de nivel | CP6LMQ 48RN10 2800750Senzor de înlocuire€1,254.46
GFG INSTRUMENTATION 2210404 Senzor de înlocuire, Oxigen, Interval senzor 0 până la 25% V/V, rezoluție 0.1% V/V | CP6LMR 48RN04 2210404Senzor de înlocuire€1,382.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GFG INSTRUMENTATION 1460150 Sensor, Sulfur Dioxide, 0 To 10 Ppm, 0.05 Ppm, -20 Deg To 55 Deg. C/-4 Deg To 131 Deg. F
€789.45 /unitate