Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GL HUYETT WWG-TPS164 Pin conic, dimensiune #10, standard | AC2LYH 2LA32

GL HUYETT WWG-TPS164 Pin conic, dimensiune #10, standard

În stoc
Element: AC2LYH Model: WWG-TPS164Crucea Ref: 2LA32

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€27.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Grupa de vârstăAdult
CuloriSilver
GenUnisex
Dia de sfârșit mare.0.718 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1"
Rockwell HardnessB90
Rezistență la forfecare unică (lbs.)85,000
Rezistență la forfecare unică (PSI)35,000
Mărimea#10
Diafragmă mică.0.685 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GL HUYETT WWG-TPS164 Pin conic, dimensiune #10, standard
€27.87 /unitate