Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GL HUYETT WWG-TPTS048 Taper Pin, 7/16-20 Thread Size | AC2MZT 2LE96

GL HUYETT WWG-TPTS048 Taper Pin, 7/16-20 Thread Size

În stoc
Element: AC2MZT Model: WWG-TPTS048Crucea Ref: 2LE96

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€16.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Grupa de vârstăAdult
CuloriSilver
GenUnisex
Dia de sfârșit mare.0.490 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală2.437 "
Rockwell HardnessB90
Rezistență la forfecare unică (lbs.)85,000
Rezistență la forfecare unică (PSI)35,000
Mărimea#8
Dimensiune de filet7 / 16-20
TipFiletat
Lungime utilizabilă1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GL HUYETT WWG-TPTS048 Taper Pin, 7/16-20 Thread Size
€16.86 /unitate