Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cărucior intermediar GLEASON F-IT-S3/5.7R2 Festoon 0.60-0.94 | AA2UWV 11C492

GLEASON F-IT-S3/5.7R2 Cărucior intermediar Festoon 0.60-0.94

În stoc
Element: AA2UWV Model: F-IT-S3/5.7R2Crucea Ref: 11C492
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
€394.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior intermediar Festoon
Dimensiunea cablului0.60 - 0.94 "
Tip cabluRundă
Număr de cărucioare1
Lungime totală5.5ft
Capacitate cărucior (lbs.)154
TipReglabil, I-Beam Hung
RoatăOţel
Dia de rulare a roții.1.5 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8431491010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • I-Beam (Pentru S3 x 5.7, S4 x 7.7, S6 x 12.5, W6 x 9, W8 x 28)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiTip cabluTipPreț
GLEASON C35-ITG Cărucior intermediar Festoon 1.50 x 2.12 | AA2UUN 11C440 C35-ITG1.50 x 2.12 "PlatC-Rail€124.42
GLEASON C35-RC-12 Cărucior intermediar Festoon 0.60-0.94 | AA2UVU 11C468 C35-RC-120.60 - 0.94 "RundăC-Rail€116.83
GLEASON C35-RC-13 Cărucior intermediar Festoon 0.95-1.25 | AA2UVX 11C471 C35-RC-130.95 - 1.25 "RundăC-Rail€132.91
GLEASON F-IT-S3/5.7R3 Cărucior intermediar Festoon 0.94-1.25 | AA2UWW 11C493 F-IT-S3 / 5.7R30.94 - 1.25 "RundăReglabil, I-Beam Hung€391.74
GLEASON F-IT-S3/5.7D Cărucior intermediar Festoon 1.25-3.50 | AA2UWX 11C494 F-IT-S3 / 5.7D1.25 - 3.50 "Dual FlatReglabil, I-Beam Hung€400.89
GLEASON F-IT-S3/5.7 Cărucior intermediar Festoon 1.25 x 3.50 | AA2UWY 11C495 F-IT-S3 / 5.71.25 x 3.50 "PlatReglabil, I-Beam Hung€404.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GLEASON F-IT-S3/5.7R2 Cărucior intermediar Festoon 0.60-0.94
€394.12 /unitate