Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Centrifugă GLOBE SCIENTIFIC GCM-R, cu rotor, de bancă | CF2NCB 55NT29

GLOBE SCIENTIFIC Centrifuga GCM-R, cu rotor, de banc

În stoc
Element: CF2NCB Model: GCM-RCrucea Ref: 55NT29

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€345.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrifuga
amperi0.5
CuloriRoșu
AfişaAnalogic
Hz60
RCF maxim2680 xg
Dimensiunea maximă a eprubetei2mL
Tipul motoruluifără perii
Adâncimea totală6.7 "
Inălțime totală4.8 "
Lățimea totală6.3 "
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriAfişaAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăVoltajPreț
Centrifugă GLOBE SCIENTIFIC GCC-S, cu rotor, de bancă, capacitate 8 x 15 ml, adâncime totală de 13.9 inchi | CF2NBT 55NT07 GCC-S3AlbDigital13.9 "8.5 "11.9 "120 VAC€779.99
Centrifugă GLOBE SCIENTIFIC GCC-E, cu rotor, de bancă, capacitate 8 x 15 ml, adâncime totală de 13.9 inchi | CF2NBU 55NT03 GCC-E3AlbDigital13.9 "8.5 "11.9 "120 / 240 VAC€1,273.60
Centrifuga GLOBE SCIENTIFIC GCM-R-24, cu rotor, de birou, capacitate 24 x 1.5 ml, 24 x 2 ml | CF2NBV 55NT16 GCM-R-2410AlbDigital22.8 "12.8 "13.3 "120 VAC€8,280.72
Centrifuga GLOBE SCIENTIFIC GCM-24, cu rotor, de birou, capacitate 24 x 1.5 ml, 24 x 2 ml | CF2NBW 55NT24 GCM-245AlbDigital14.3 "10.5 "11 "120 VAC€3,410.75
Centrifuga GLOBE SCIENTIFIC GCH-24, cu rotor, de birou, capacitate 24 x 0.075 ml | CF2NBX 55NT10 GCH-245AlbDigital14.3 "10.5 "11 "120 VAC€4,142.80
Centrifuga GLOBE SCIENTIFIC GCM-12, cu rotor, de birou, capacitate 12 x 1.5 ml, 12 x 2.2 ml | CF2NBY 55NT40 GCM-123GriDigital9.6 "5.5 "10 "120 / 240 VAC€1,939.00
Centrifugă GLOBE SCIENTIFIC GCM-B, cu rotor, de bancă | CF2NBZ 55NT27 GCM-B0.5AlbastruAnalogic6.7 "4.8 "6.3 "120 VAC€343.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC Centrifuga GCM-R, cu rotor, de banc
€345.46 /unitate