GEORG FISCHER Capac de montare țevi, PVC


Filtru
Material corp: PVC , Culoare: Gri , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Max. Temp.: 140 grade F , Program: 80
StilModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
848-002
FNPT424 psi la 73 de grade F1 / 4 "€8.31
A
848-040
FNPT162 psi la 73 de grade F4"€109.88
A
848-030
FNPT187 psi la 73 de grade F3"€63.54
A
848-012
NPT260 psi la 73 de grade F1.25 "€13.20
A
848-007
NPT344 psi la 73 de grade F3 / 4 "€9.31
A
848-015
NPT235 psi la 73 de grade F1.5 "€15.12
B
848-005
NPT424 psi la 73 de grade F1 / 2 "€8.39
A
848-003
NPT424 psi la 73 de grade F3 / 8 "€8.66
A
848-010
NPT315 psi la 73 de grade F1"€11.59
A
848-020
NPT202 psi la 73 de grade F2"€30.03
A
847-030
Priză187 psi la 73 de grade F3"€62.79
A
847-012
Priză520 psi la 73 de grade F1.25 "€12.67
A
847-002
Priză848 psi la 73 de grade F1 / 4 "€8.97
C
847-080
Priză150 psi la 73 de grade F8"€288.44
A
847-003
Priză848 psi la 73 de grade F3 / 8 "€8.97
A
847-010
Priză630 psi la 73 de grade F1"€10.85
A
847-015
Priză471 psi la 73 de grade F1.5 "€14.58
A
847-005
Priză848 psi la 73 de grade F1 / 2 "€6.02
A
847-025
Priză212 psi la 73 de grade F2.5 "€45.06
A
847-007
Priză688 psi la 73 de grade F3 / 4 "€6.77
A
847-040
Priză162 psi la 73 de grade F4"€99.29
A
847-020
Priză202 psi la 73 de grade F2"€25.66
C
847-060
Priză150 psi la 73 de grade F6"€202.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?