Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 848-010 Cap 1 inch Npt Pvc | AE9XFK 6ND26

GEORG FISCHER 848-010 Capac 1 Inch Npt Pvc

În stoc
Articol: AE9XFK Model: 848-010Crucea Ref: 6ND26

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneNPT
Presiune maximă315 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 847-025 Cap Pvc 2 1/2 inch Schedule 80 Gri ​​| AB3UPB 1VFN8 847-025Priză212 psi la 73 de grade F2.5 "€45.06
GF PIPING SYSTEMS 847-030 Capac 3 inch mufă PVC | AB3UPD 1VFP1 847-030Priză187 psi la 73 de grade F3"€62.80
GF PIPING SYSTEMS 847-040 Capac 4 inch mufă PVC | AB3UPF 1VFP3 847-040Priză162 psi la 73 de grade F4"€99.29
GF PIPING SYSTEMS 847-002 Cap 1/4 inch mufă PVC | AD2RGG 3TNU6 847-002Priză848 psi la 73 de grade F1 / 4 "€8.98
GF PIPING SYSTEMS 847-003 Capac 3/8 inch Mufă Pvc | AD2RGH 3TNU7 847-003Priză848 psi la 73 de grade F3 / 8 "€8.98
GF PIPING SYSTEMS 848-002 Cap 1/4 inch Fnpt Pvc | AD2RGJ 3TNU8 848-002FNPT424 psi la 73 de grade F1 / 4 "€8.30
GF PIPING SYSTEMS 848-030 Cap 3 inch Fnpt Pvc | AD2RGL 3TNV1 848-030FNPT187 psi la 73 de grade F3"€63.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 848-010 Capac 1 Inch Npt Pvc
€11.59 /unitate