GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS Furtun de aspirație 1ZNA7 3 inch ID x 10 feet 100 Psi Max | AB4PTE

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNA7 Furtun de aspirație 3 inch ID x 10 feet 100 Psi Max

În stoc
Element: AB4PTE Model: 1ZNA7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€408.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aspirație / evacuare a apei
Raza de indoire14 "
CuloriNegru
Dimensiune de montare3"
Tipul de montajCamlock feminin din aluminiu x oțel MNPT
În interiorul Dia.3"
Lungime10ft
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
În afara Dia.3.51 "
ArmareFibra sintetică cu helix dublu fir
Materialul tubuluiCauciuc sintetic negru
Evaluarea vidului29 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)93.47
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS4009420050
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Raza de indoireCuloriÎn afara Dia.ArmareMaterialul tubuluiDimensiune de montareTipul de montajPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLP9 Furtun de aspirație 1.25 inch Idx100 Feet 50 Psi | AB4PNH 1ZLP9180 grade F2.5 "Negru și verde1.53 "Helix de polietilenăCauciuc termoplastic--€805.74
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS Furtun de aspirație 1ZLR1 1.5 inch Idx100 Feet 50 Psi Max | AB4PNJ 1ZLR1180 grade F3"Negru și verde1.78 "Helix de polietilenăCauciuc termoplastic--€860.44
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS Furtun de aspirație 1ZLR2 2 inchi ID x 100 picioare 50 Psi Max | AB4PNK 1ZLR2180 grade F4"Negru și verde2.4 "Helix de polietilenăCauciuc termoplastic--€1,220.24
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS Furtun de aspirație 1ZLR3 3 inch ID x 100 feet 45 Psi Max | AB4PNL 1ZLR3180 grade F5"Negru și verde3.47 "Helix de polietilenăCauciuc termoplastic--€2,370.10
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS Furtun de aspirație 1ZLR4 4 inch ID x 100 feet 40 Psi Max | AB4PNM 1ZLR4180 grade F9"Negru și verde4.67 "Helix de polietilenăCauciuc termoplastic--€3,930.48
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS Furtun de aspirație 1ZLW1 1.5 inch Idx100 Feet 89 Psi Max | AB4PPD 1ZLW1158 grade F6"Verde1.78 "Helix rigidPVC--€538.75
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLW2 Furtun de aspirație 2 inchi ID x 100 picioare 79 Psi Max | AB4PPE 1ZLW2158 grade F8"Verde2.32 "Helix rigidPVC--€812.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNA7 Furtun de aspirație 3 inch ID x 10 feet 100 Psi Max
€408.79 /unitate