GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P570 Furtun de spălare 3/4 x 50 picioare | AC2YPD

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P570 Furtun de spălare 3/4 x 50 picioare

În stoc
Articol: AC2YPD Model: 2P570

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€355.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de spălare
CuloriAlb
Materialul de acoperireEPDM
Dimensiune de montare3/4" GHT alamă
Armatura3/4" GHT alamă
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.1.16 "
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime50ft
Presiune maximă300 psi
Tip duzăConice
În afara Dia.1.156 "
ArmareTextil
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 la 200 F
Materialul tubuluiEPDM
TipAsamblare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.035
Înălțimea navei (cm)54.86
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS4009320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCuloriMaterialul de acoperireÎn afara Dia.Temp. GamăMaterialul tubuluiTipDimensiune de montarePreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1DKL5 Furtun de spălare în vrac 1/2 Id 50 picioare Galben | AA9JNU 1DKL550ftGalbenCarbryn acoperit cu Micro-Ban29 / 32 "-20 la 200 FNitrilmasă-€377.99
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1DKL6 Furtun de spălare în vrac 5/8 Id 50 picioare Galben | AA9JNV 1DKL650ftGalbenCarbryn acoperit cu Micro-Ban1 1 / 16 "-20 la 200 FNitrilmasă-€533.36
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1DKL7 Furtun de spălare în vrac 3/4 Id 50 picioare Galben | AA9JNW 1DKL750ftGalbenCarbryn acoperit cu Micro-Ban1.25 "-20 la 200 FNitrilmasă-€681.97
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1DKL8 Furtun de spălare în vrac 1 Id 50 picioare Galben | AA9JNX 1DKL850ftGalbenCarbryn acoperit cu Micro-Ban1.5 "-20 la 200 FNitrilmasă-€1,095.59
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3ATL7 Furtun de spălare 1/2 inch ID x 50 picioare 300 Psi | AC8JNL 3ATL750ftAlbEPDM53 / 64 "-40 la 200 FEPDMAsamblare3/4 "MxF GHT Alamă€478.28
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3ATL8 Furtun de spălare 3/4 inch ID x 50 Feet 300 Psi | AC8JNM 3ATL850ftAlbEPDM1.156 "-40 la 200 FEPDMAsamblare3/4 "MxF GHT Alamă€508.67
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3ATL9 Furtun de spălare 1 inch ID x 50 Feet 300 Psi | AC8JNN 3ATL950ftAlbEPDM1-31/64 "-40 la 200 FEPDMAsamblare1" MxF NPSH alamă€764.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P570 Furtun de spălare 3/4 x 50 picioare
€355.17 /unitate