GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT59 Furtun de abur 3/4 x 50 picioare

În stoc
Articol: AD8KNU Model: 4KT59

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€749.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de abur
CuloriNegru
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.1-9/32 "
Presiune maximă250 psi
ArmareÎmpletitură dublă
Factor de securitate10:1
Temp. Gamă0 până la 450 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipmasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.1975
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)55.12
Codul HS4009210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiNPTTipPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P571 Furtun de abur 3/4 x 25 picioare | AC2YPE 2P57125ft3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTAnsamblu cuplat€646.42
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P572 Furtun de abur 3/4 x 50 picioare | AC2YPF 2P57250ft3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTAnsamblu cuplat€1,008.93
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 4KT62 Furtun de abur 3/4 x 50 picioare | AD8KNX 4KT6250ft3/4 (F) NPT x 3/4 (M) NPTAnsamblu cuplat€1,122.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT59 Furtun de abur 3/4 x 50 picioare
€749.69 /unitate