Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-25G-8M-36 Rolie curea de viteze 25 dinți 8 mm pas 36 W | AD2GNC 3PDV5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-25G-8M-36 Rolie curea de viteze 25 dinți 8 mm pas 36 W

În stoc
Articol: AD2GNC Model: GTR-25G-8M-36Crucea Ref: 3PDV5
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
€359.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola curelei de viteze
Bore Dia.1 / 2 "
Tip alezajSimplu
Bucșă obligatoriePlain Bore
MaterialOţel
Max. Plictisit1-1/4 "
Numărul de caneluri25
În afara Dia.62.06mm
Smoală8.0 mm
Pitch Dia.63.662mm
TipŞoim
Lăţime36mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8483509080
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelTip alezajBucșă obligatorieMaterialNumărul de caneluriÎn afara Dia.Pitch Dia.LăţimePreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-22G-8M-21 Rolie curea de viteze 22 dinți 8 mm pas 21 W | AD2GNB 3PDV4 GTR-22G-8M-21Tupit1008Fontă2254.42mm56.023mm21mm€301.01
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-28G-8M-36 Rolie curea de viteze 28 Dinți 8 mm Pas 36 W | AD2GNG 3PDV9 GTR-28G-8M-36SimpluPlain BoreOţel2869.70mm71.302mm36mm€381.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-25G-8M-36 Rolie curea de viteze 25 dinți 8 mm pas 36 W
€359.36 /unitate