Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 Dinți 8m Pas 20m Lățime | AD2GQH 3PEA9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 Dinți 8m Pas 20m Lățime

În stoc
Articol: AD2GQH Model: P22-8M-20-1/2 MPBCrucea Ref: 3PEA9
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
€292.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Bore Dia.1 / 2 "
Tip alezajBPM
Flanșă Dia.65.0mm
MaterialFontă
Max. Plictisit1.19 "
Numărul de caneluri22
În afara Dia.54.660mm
Smoală8 mm
Pitch Dia.56.020mm
Lăţime28.6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8483509080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip alezajFlanșă Dia.Numărul de caneluriÎn afara Dia.SmoalăPitch Dia.LăţimePreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P72-8M-85-E Pinion-72dinți Pas 8m 85m lățime | AD2GRL 3PEF8 P72-8M-85-ETupit193.0mm72181.970mm8 mm183.350mm119.9mm€815.85
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P60-14M-40-E Sprkt-60 Dinți 14m Pas 40m Lățime | AD2LLT 3RAV9 P60-14M-40-ETupit280.9mm60264.590mm14 mm267.380mm58.2mm€1,043.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 Dinți 8m Pas 20m Lățime
€292.07 /unitate