Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P24-8M-30-JA Pinion 24 dinti Pas 8m 30m latime | AD2GQU 3PED1

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P24-8M-30-JA Pinion 24 dinti 8m pas 30m latime

În stoc
Articol: AD2GQU Model: P24-8M-30-JACrucea Ref: 3PED1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€247.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Tip alezajTupit
Bucșă obligatorieJA
Flanșă Dia.70.1mm
MaterialFontă
Numărul de caneluri24
În afara Dia.59.740mm
Smoală8 mm
Pitch Dia.61.120mm
Lăţime5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8483509080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip alezajBucșă obligatorieFlanșă Dia.Numărul de caneluriÎn afara Dia.Pitch Dia.LăţimePreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P24-8M-20-JA Pinion 24 dinti Pas 8m 20m latime | AD2GQJ 3PEC1 P24-8M-20-JATupitJA70.1mm2459.740mm61.120mm43.6mm€237.97
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P28-8M-20-QT Pinion 28 dinti Pas 8m 20m latime | AD2GQK 3PEC2 P28-8M-20-QTTupitQT sau H80.0mm2870.080mm71.300mm38.1mm€260.92
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P28-8M-50-3/4 MPB Pinion 28 dinti Pas 8m 50m latime | AD2GQW 3PED3 P28-8M-50-3/4 MPBBPM-80.0mm2870.080mm71.300mm60.5mm€441.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P24-8M-30-JA Pinion 24 dinti 8m pas 30m latime
€247.19 /unitate