Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-JCFX-0606 Racord pentru furtun, alamă, ID furtun de 3/8 inch | AC8UFN 3DVA8

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCFX-0606 Racord pentru furtun, alamă, furtun de 3/8 inch Id

În stoc
Element: AC8UFN Model: PB-JCFX-0606Crucea Ref: 3DVA8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€7.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți racordul furtunului
Stil de montajPivot drept
Dimensiune cap hexagonal (inch)3/4
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
ID-ul furtunului3 / 8 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru4000 PSI
Dimensiune de filet9 / 16-18
Tip filetFeminin JIC
TipEchipamente de alama

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Max. Presiune de lucruDimensiune de filetPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-JCFX-0404 Racord pentru furtun din alamă 1/4 inch furtun ID | AC8UFL 3DVA6 PB-JCFX-04049 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi7 / 16-20€6.50
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-JCFX-0406 Racord pentru furtun Alama 1/4 inch Id. furtun | AC8UFM 3DVA7 PB-JCFX-04063 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi9 / 16-18€8.24
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-JCFX-0608 Racord pentru furtun, alamă, ID furtun de 3/8 inch | AC8UFP 3DVA9 PB-JCFX-06087 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI3 / 4-16€9.81
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-JCFX-0808 Racord pentru furtun Alama 1/2 inch Id. furtun | AC8UFQ 3DVC1 PB-JCFX-08087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 4-16€11.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCFX-0606 Racord pentru furtun, alamă, furtun de 3/8 inch Id
€7.71 /unitate