Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFFX-0806 Racord pentru furtun mamă 1/2 inch Id. furtun | AC8UGD 3DVD4

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFFX-0806 Racord pentru furtun mamă 1/2 inch Id. furtun

În stoc
Element: AC8UGD Model: PB-SFFX-0806Crucea Ref: 3DVD4
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
€22.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți racordul furtunului
Stil de montajPivot drept
Dimensiune cap hexagonal (inch)7/8
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
ID-ul furtunului1 / 2 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru3000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-18
Tip filetFemeie SAE
TipFlacără SAE 45 grade, feminin, pivotant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetTip filetPreț
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFFX-0406 Racord pentru furtun mamă 1/4 inch Id. furtun | AC8UGB 3DVD2 PB-SFFX-04063 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 8-18Femeie SAE€10.41
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFFX-0608 Racord pentru furtun mamă 3/8 inch Id. furtun | AC8UGC 3DVD3 PB-SFFX-06087 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 4-16Femeie SAE€29.79
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFFX-0808 Racord pentru furtun mamă 1/2 inch Id. furtun | AC8UGE 3DVD5 PB-SFFX-08087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 4-16Feminin JIC€12.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFFX-0806 Racord pentru furtun mamă 1/2 inch Id. furtun
€22.51 /unitate