Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GORILLA MILL GMHT58RS5030 Freză de capăt din carbură 3-1/2 inch | AG6NTW 36PP92

GORILLA MILL GMHT58RS5030 Freză din carbură de 3-1/2 inch

În stoc
Articol: AG6NTW Model: GMHT58RS5030Crucea Ref: 36PP92

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€235.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț0.02 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
finalizareaGMS
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul HelixHelix variabil și flaut eșalonat
Lungimea tăierii3 / 4 "
Număr listăGMHT58RS5030
Materialcarbid
Dia de frezare.5 / 8 "
Număr de flauturi5
Lungime totală3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207701000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelRaza de colțfinalizareaLungimea tăieriiNumăr listăLungimea gâtuluiNumăr de flauturiLungime totalăPreț
GORILLA MILL CEM10FXL4 Freză din carbură de 6 inci | AG6KLE 36NM61 CEM10FXL4-necretate2"CEM10FXL4-46"€352.62
GORILLA MILL CEM10FXL4TIALN Freză din carbură de 6 inci | AG6KLF 36NM62 CEM10FXL4TIALN-TiAlN2"CEM10FXL4TIALN-46"€435.31
GORILLA MILL CEM10FXL4TICN Freză de capăt din carbură 6 inch | AG6KLG 36NM63 CEM10FXL4TICN-Ticn2"CEM10FXL4TICN-46"€435.31
GORILLA MILL CEM10R4125 Freză de capăt din carbură 4 inch | AG6KLH 36NN26 CEM10R41250.125 "necretate1.5 "CEM10R4125-44"€367.27
GORILLA MILL CEM10R4125TIALN Freză de capăt din carbură 4 inch | AG6KLJ 36NN27 CEM10R4125TIALN0.125 "TiAlN1.5 "CEM10R4125TIALN-44"€408.77
GORILLA MILL CEM10R4125TICN Freză de capăt din carbură 4 inch | AG6KLK 36NN28 CEM10R4125TICN0.125 "Ticn1.5 "CEM10R4125TICN-44"€408.77
GORILLA MILL CEM12R4125 Freză din carbură de 3 inchi | AG6KLL 36NR20 CEM12R41250.125 "necretate1"CEM12R4125-43"€69.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GORILLA MILL GMHT58RS5030 Freză din carbură de 3-1/2 inch
€235.91 /unitate