Mașina de curățare a scurgerilor Goriltz GO 4000 este utilizată în medii comerciale și industriale pentru întreținerea și desfundarea canalizării. Găsește o utilizare extinsă de către instalatorii profesioniști și personalul de întreținere pentru curățarea eficientă a scurgerilor înfundate, a conductelor de canalizare și a țevilor prin implementarea unei varietăți de accesorii de tăiere și curățare. Acest jetter Goriltz previne situațiile de urgență costisitoare și perturbatoare de instalații sanitare, asigurând curgerea lină a apelor uzate și menținând salubritatea și igiena în clădiri.
Caracteristici:
- Are o construcție a cadru dintr-o singură bucată, asigurând durabilitate și stabilitate în timpul funcționării.
- Această mașină de curățat cu hidrojet Gorlitz vine cu o bobină de plată a furtunului de mare capacitate pentru gestionarea și depozitarea eficientă a furtunului.
- Este echipat cu un motor Honda puternic de 688 cmc, oferind performanțe fiabile și consistente în sarcinile de curățare dificile.
- Această unitate are un reductor de viteze și o pompă triplex pentru a spori puterea și eficiența mașinii, permițându-i să abordeze eficient obstacolele dificile.
- Vine cu o funcție de hidro-impuls care permite mașinii să explodeze cu ușurință prin opriri încăpățânate, curățând eficient nămolul, grăsimea și alte reziduuri încăpățânate din sistemele sanitare și de drenaj.
Întrebări frecvente:
Î. Ce ar trebui să verificăm când folosim această cască respiratorie Allegro PureFlo?
A. Asigurați-vă o potrivire corespunzătoare ajustând casca/scutul conform instrucțiunilor producătorului. Acordați atenție curelelor și unghiului scutului pentru o purtare confortabilă și sigură. Efectuați o verificare a potrivirii pentru a confirma că rămâne pe loc în timpul utilizării.
Î. Care este presiunea maximă pe care această mașină de curățat scurgeri Goriltz GO 4000?
A. Această unitate puternică poate produce o putere impresionantă de 3500 psi la un debit de 10 galoane pe minut (GPM), permițând operatorilor să facă față fără efort chiar și celor mai dificile sarcini.
Î. De câte ori ar trebui să folosesc acest jetter Goriltz?
A. Se recomandă să programați o curățare anuală a canalului de scurgere, chiar și în absența unor probleme vizibile la instalații sanitare. Ocazional, obstacolele se pot ascunde în liniile dvs. de canalizare, rămânând nedetectabile până când ies la suprafață în mod neașteptat.
Î. Cât timp putem folosi acest hidrojet Gorlitz?
A.
- Împingeți cu grijă capacul pentru copii cu palma și rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic. Nu strângeți sticle sau stropiți cu produse.
- Pentru utilizarea pe canalizări înfundate sau cu curgere lentă, turnați încet jumătate din sticla (dimensiunea 32 oz) peste scurgere.
- Se lasa sa actioneze 15 minute.
- Pentru probleme dificile, lăsați 30 de minute.
Î. Care este diferența dintre curățarea scurgerii și curățarea scurgerii?
A. Curățarea scurgerii implică îndepărtarea unor colțuri suficiente din țevi pentru a restabili curgerea adecvată a apei. Pe de altă parte, curățarea scurgerii are un proces cuprinzător de eliminare a tuturor obstacolelor, murdăriei și reziduurilor din țeavă, restabilind-o în esență la o stare impecabilă. Pentru a obține o înțelegere mai profundă, vă vom oferi o explicație mai detaliată, așa că vă rugăm să rămâneți cu noi până la sfârșit.